M667948H-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1366472 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M667948H-902A2

描述

TIMKEN M667948H-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667948; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

M667948H-902A2

BDI部件号
1366472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893761350
重量 / Kilogram
119.424
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M667948
装配件号
902A2
装配组件
M667948H (2) | M667911DC (1) | M667948XC (1) | XC25467RA (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M667948H-902A2
重量/磅
263.048
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667948; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径
16.125 英寸 | 409.575 毫米