M667948H-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1366473 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M667948H-902A3

描述

TIMKEN M667948H-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number M667948H; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

M667948H-902A3

BDI部件号
1366473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893636795
重量 / Kilogram
119.316
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
M667948H
装配件号
902A3
装配组件
M667948H-20024 (2) | RIBRING-XC25467RA-00000 (1) | M667911DC-20024 (1) | M667948XC-20000 (1) | PACK-CRT391237 (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
262.805
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number M667948H; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
孔径
16.125 英寸 | 409.575 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米