TIMKEN
TIMKEN
M757447D-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M757447D-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M757447; 11.994" Bore; 17.246" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
M757447D-90045
BDI部件号
1366511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M757447D-90045/p/1366511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893185958
重量 / Kilogram
64.04
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M757447
装配件号
90045
装配组件
M757447D (1) | M757410 (2) | M757410EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M757447D-90045
重量/磅
141.066
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M757447; 11.994" Bore; 17.246" Outside Diameter; 5-7/16" Width; Double Row
孔径
11.994 英寸 | 304.648 毫米
外径
17.246 英寸 | 438.048 毫米
装配件宽度
5.438 英寸 | 138.125 毫米