https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
M86649-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M86649-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
制造商部件号
M86649-99401
BDI部件号
1425517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M86649-99401/p/1425517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 47 |
| BDI- 匈牙利 | 48 |
| BDI- 罗马尼亚 | 47 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893658902
重量 / Kilogram
0.331
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M86649
装配组件
M86649 (1) | M86610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.3 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米