M86649R/M86610R https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
17008012 圆锥滚子轴承总成 

NSK NSK

M86649R/M86610R

描述

NSK M86649R/M86610R

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 30.15MM Bore; 64.3MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row

制造商部件号

M86649R/M86610R

BDI部件号
17008012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 18
BDI- 匈牙利 18
BDI- 罗马尼亚 18

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M86649
装配组件
M86649R (1) | M86610R (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 30.15MM Bore; 64.3MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
外径
2.531 英寸 | 64.3 毫米
孔径
1.187 英寸 | 30.15 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米