M88048/M88010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1222721 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

M88048/M88010

描述

NTN M88048/M88010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M88048; 1-5/16" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row

制造商部件号

M88048/M88010

BDI部件号
1222721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359490107
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M88048
装配组件
M88048 (1) | M88010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M88048; 1-5/16" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米