TIMKEN
TIMKEN
M919048-90025
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M919048-90025
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M919048; 3.543" Bore; 6.374" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
M919048-90025
BDI部件号
1366625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M919048-90025/p/1366625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893708003
重量 / Kilogram
5.267
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M919048
装配件号
90025
装配组件
M919048 (2) | M919010D (1) | M919049XC (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M919048-90025
重量/磅
12.121
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M919048; 3.543" Bore; 6.374" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.374 英寸 | 161.9 毫米