TIMKEN
TIMKEN
M969832DW-90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M969832DW-90020
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M969832; 15.747" Bore; 25.589" Outside Diameter; 7.874" Width; Double Row
制造商部件号
M969832DW-90020
BDI部件号
1366639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M969832DW-90020/p/1366639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893190051
重量 / Kilogram
259.29
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M969832
装配件号
90020
装配组件
M969832DW (1) | M969811 (2) | M969811EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M969832DW-90020
重量/磅
571.131
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M969832; 15.747" Bore; 25.589" Outside Diameter; 7.874" Width; Double Row
装配件宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
25.589 英寸 | 649.961 毫米
孔径
15.747 英寸 | 399.974 毫米