TIMKEN
TIMKEN
NA03063SW-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA03063SW-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA03063SW; 5/8" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
NA03063SW-90017
BDI部件号
19287960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA03063SW-90017/p/19287960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893162041
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NA03063SW
装配件号
90017
装配组件
NA03063SW-20199 (2) | K35667-20001 (2) | K24430-00000 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA03063SW; 5/8" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米