https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
NA03063SW-90023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA03063SW-90023
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA03063; 5/8" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
NA03063SW-90023
BDI部件号
1367150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA03063SW-90023/p/1367150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893162072
重量 / Kilogram
0.488
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA03063
装配件号
90023
装配组件
NA03063-SW (2) | K97770 (1) | K24430 (2)
轴向游隙
0.005 to 0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA03063SW-90023
重量/磅
1.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA03063; 5/8" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米