NA03063SW-90035 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
1367155 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA03063SW-90035

描述

TIMKEN NA03063SW-90035

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA03063; 5/8" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row

制造商部件号

NA03063SW-90035

BDI部件号
1367155

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893162171
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA03063
装配件号
90035
装配组件
NA03063-SW (2) | K35667 (1) | K24430 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA03063SW-90035
重量/磅
1.042
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA03063; 5/8" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米