TIMKEN
TIMKEN
NA05076SW-90091
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA05076SW-90091
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA05076; 3/4" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
NA05076SW-90091
BDI部件号
1367176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA05076SW-90091/p/1367176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893163536
重量 / Kilogram
0.622
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA05076
装配件号
90091
装配组件
NA05076-SW (2) | K108609 (1) | K39215 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA05076SW-90091
重量/磅
1.414
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA05076; 3/4" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Double Row
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
装配件宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米