TIMKEN
TIMKEN
NA12581SW-90013
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA12581SW-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA12581; 13/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-29/32" Width; Double Row
制造商部件号
NA12581SW-90013
BDI部件号
1367186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA12581SW-90013/p/1367186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893175843
重量 / Kilogram
1.334
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA12581
装配件号
90013
装配组件
NA12581-SW (2) | K38958 (1) | T70336 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA12581SW-90013
重量/磅
3.04
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA12581; 13/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-29/32" Width; Double Row
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
装配件宽度
1.906 英寸 | 48.412 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米