NA12581SW-90028 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
1367193 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA12581SW-90028

描述

TIMKEN NA12581SW-90028

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA12581; 13/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-29/32" Width; Double Row

制造商部件号

NA12581SW-90028

BDI部件号
1367193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893175942
重量 / Kilogram
1.392
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA12581
装配件号
90028
装配组件
NA12581-SW (2) | K38958 (1) | K312479 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA12581SW-90028
重量/磅
3.167
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA12581; 13/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-29/32" Width; Double Row
装配件宽度
1.906 英寸 | 48.412 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米