https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
TIMKEN
TIMKEN
NA22171-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA22171-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA22171; 1-23/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
NA22171-90017
BDI部件号
1367244
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA22171-90017/p/1367244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893205076
重量 / Kilogram
1.003
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA22171
装配件号
90017
装配组件
NA22171 (2) | 22325D (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA22171-90017
重量/磅
2.311
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA22171; 1-23/32" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Double Row
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
1.719 英寸 | 43.663 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米