NA231400-90084 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
1367248 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA231400-90084

描述

TIMKEN NA231400-90084

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA231400; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

NA231400-90084

BDI部件号
1367248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893800943
重量 / Kilogram
91.08
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA231400
装配件号
90084
装配组件
NA231400 (2) | 232026D (1)
轴向游隙
0.038 to 0.043
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA231400-90084
重量/磅
206.113
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA231400; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米