TIMKEN
TIMKEN
NA24775SW-90064
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA24775SW-90064
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA24775SW; 1-1/2" Bore; 4.55" Outside Diameter; 2.31" Width; Double Row
制造商部件号
NA24775SW-90064
BDI部件号
21963526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA24775SW-90064/p/21963526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893209203
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA24775SW
装配件号
90064
装配组件
NA24775SW (1) | NA24776SW (1) | K302672 (2) | T70123 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Closure
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.35
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA24775SW; 1-1/2" Bore; 4.55" Outside Diameter; 2.31" Width; Double Row
装配件宽度
2.31 英寸 | 58.674 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米