TIMKEN
TIMKEN
NA27686T-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA27686T-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA27686T; 3.29" Bore; 5.37" Outside Diameter; 2.18" Width; Double Row
制造商部件号
NA27686T-90011
BDI部件号
19287963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA27686T-90011/p/19287963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893227061
重量 / Kilogram
3.125
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA27686T
装配件号
90011
装配组件
NA27686T (1) | NA27691T (1) | 27626DA (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA27686T; 3.29" Bore; 5.37" Outside Diameter; 2.18" Width; Double Row
装配件宽度
2.18 英寸 | 55.372 毫米
外径
5.37 英寸 | 136.398 毫米
孔径
3.29 英寸 | 83.566 毫米