https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg NA27686T-90012
17201422 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA27686T-90012

描述

TIMKEN NA27686T-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA27686T; 3.29" Bore; 4.94" Outside Diameter; 2.18" Width; Double Row

制造商部件号

NA27686T-90012

BDI部件号
17201422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893227078
重量 / Kilogram
3.128
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA27686T
装配件号
90012
装配组件
NA27686T (1) | NA27691T (1) | 27620DA (1) | 27625DX (1)
轴向游隙
0.013
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cup Adapter
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.89
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA27686T; 3.29" Bore; 4.94" Outside Diameter; 2.18" Width; Double Row
装配件宽度
2.18 英寸 | 55.372 毫米
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米
孔径
3.29 英寸 | 83.566 毫米