https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
TIMKEN
TIMKEN
NA285160-90044
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA285160-90044
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA285160; 16" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
NA285160-90044
BDI部件号
1367290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA285160-90044/p/1367290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893586274
重量 / Kilogram
112.764
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA285160
装配件号
90044
装配组件
NA285160 (2) | 285228D (1)
轴向游隙
0.038 to 0.043
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA285160-90044
重量/磅
253.846
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA285160; 16" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
外径
22.625 英寸 | 574.675 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
6.188 英寸 | 157.175 毫米