TIMKEN
TIMKEN
NA33889SW-90058
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA33889SW-90058
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA33889; 2" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
NA33889SW-90058
BDI部件号
1367301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA33889SW-90058/p/1367301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893265483
重量 / Kilogram
4.678
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA33889
装配件号
90058
装配组件
NA33889-SW (2) | K106797 (1) | K106796 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA33889SW-90058
重量/磅
10.503
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA33889; 2" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
外径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米