TIMKEN
TIMKEN
NA33895SW-90050
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA33895SW-90050
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA33895; 2-1/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
NA33895SW-90050
BDI部件号
1367308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA33895SW-90050/p/1367308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893266282
重量 / Kilogram
4.563
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA33895
装配件号
90050
装配组件
NA33895-SW (2) | K106797 (1) | K106796 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA33895SW-90050
重量/磅
10.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA33895; 2-1/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米