NA33895SW-90067 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWEF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEyT0RRNE56Y3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlmMWM5MDJmZWU3ZTdkZGVjZTEzNWM5ZDcwMWQ4MWU4MmY1ZWRkZGY0NDUwNDI5MjZkZDk3OGJlMTUzYjZjNQ
1367312 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA33895SW-90067

描述

TIMKEN NA33895SW-90067

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA33895; 2-1/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

NA33895SW-90067

BDI部件号
1367312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893266329
重量 / Kilogram
5.352
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA33895
装配件号
90067
装配组件
NA33895-SW (2) | K312493 (1) | K106796 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA33895SW-90067
重量/磅
12.089
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA33895; 2-1/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米