NA46790SW-902C1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTWpneE16QTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxM2MwZGU0ZjhkNmMwYzRiOTY2M2U3NGEyY2JjYmExZWZiMzYzZGJjNjgzMTk5OGJjZDQ2MDhlNDk4ZjA4YWI
22833701 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA46790SW-902C1

描述

TIMKEN NA46790SW-902C1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA46790SW; 6-1/2" Bore; 8.87" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

NA46790SW-902C1

BDI部件号
22833701

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796314931
重量 / Kilogram
10.236
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA46790SW
装配件号
902C1
装配组件
NA46790SW (2) | 46720CD (1)
轴向游隙
0.229
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
22.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA46790SW; 6-1/2" Bore; 8.87" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
8.87 英寸 | 225.298 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米