NA48290SW-90116 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
1367425 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA48290SW-90116

描述

TIMKEN NA48290SW-90116

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48290; 5" Bore; 13" Outside Diameter; 3.687" Width; Double Row

制造商部件号

NA48290SW-90116

BDI部件号
1367425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893310572
重量 / Kilogram
61.459
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA48290
装配件号
90116
装配组件
NA48290-SW (2) | K326053 (1) | K103650 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA48290SW-90116
重量/磅
135.495
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48290; 5" Bore; 13" Outside Diameter; 3.687" Width; Double Row
外径
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
3.687 英寸 | 93.65 毫米