TIMKEN
TIMKEN
NA48290SW-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA48290SW-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA48290SW; 5" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 3.687" Width; Double Row
制造商部件号
NA48290SW-99401
BDI部件号
1367427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA48290SW-99401/p/1367427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893657646
重量 / Kilogram
7.581
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NA48290SW
装配件号
99401
装配组件
NA48290SW-20024 (2) | 48220D-20081 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
16.509
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA48290SW; 5" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 3.687" Width; Double Row
装配件宽度
3.687 英寸 | 93.65 毫米
外径
7.188 英寸 | 182.575 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米