NA48291-90051 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
1367430 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA48291-90051

描述

TIMKEN NA48291-90051

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48291; 5" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

NA48291-90051

BDI部件号
1367430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893310770
重量 / Kilogram
7.045
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA48291
装配件号
90051
装配组件
NA48291 (2) | 48220D (1)
轴向游隙
0.015
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA48291-90051
重量/磅
15.981
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48291; 5" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
外径
7.188 英寸 | 182.575 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米