

TIMKEN
TIMKEN
NA48291-90136
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA48291-90136
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48291; 5" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Quadruple Row
制造商部件号
NA48291-90136
BDI部件号
1367431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA48291-90136/p/1367431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893192185
重量 / Kilogram
14.366
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA48291
装配件号
90136
装配组件
NA48291 (4) | 48220D (2) | Y3S-48220 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA48291-90136
重量/磅
32.342
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48291; 5" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Quadruple Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米
外径
7.188 英寸 | 182.575 毫米