TIMKEN
TIMKEN
NA483SW-90209
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA483SW-90209
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA483; 2.756" Bore; 8" Outside Diameter; Double Row
制造商部件号
NA483SW-90209
BDI部件号
1367450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA483SW-90209/p/1367450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893042206
重量 / Kilogram
15.59
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA483
装配件号
90209
装配组件
NA483-SW (2) | K104052 (1) | K88208 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA483SW-90209
重量/磅
35.48
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA483; 2.756" Bore; 8" Outside Diameter; Double Row
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米