TIMKEN
TIMKEN
NA497SW-90316
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA497SW-90316
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA497; 3-3/8" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
NA497SW-90316
BDI部件号
1367505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA497SW-90316/p/1367505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893048215
重量 / Kilogram
6.747
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA497
装配件号
90316
装配组件
NA497-SW (2) | K109597 (1) | K109596 (2)
轴向游隙
0.003 to 0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA497SW-90316
重量/磅
15.384
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA497; 3-3/8" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
装配件宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米