TIMKEN
TIMKEN
NA52375T-90022
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA52375T-90022
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA52375T; 3.92" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
NA52375T-90022
BDI部件号
1367512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA52375T-90022/p/1367512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893321257
重量 / Kilogram
7.982
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA52375T
装配件号
90022
装配组件
NA52375T (1) | NA52391T (1) |52625DA (1)| 52688DX (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cup Adapter
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
17.59
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA52375T; 3.92" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
3.92 英寸 | 99.568 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米