https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWEF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEyT0RRNE56Y3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlmMWM5MDJmZWU3ZTdkZGVjZTEzNWM5ZDcwMWQ4MWU4MmY1ZWRkZGY0NDUwNDI5MjZkZDk3OGJlMTUzYjZjNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWEF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEyT0RRNE56Y3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlmMWM5MDJmZWU3ZTdkZGVjZTEzNWM5ZDcwMWQ4MWU4MmY1ZWRkZGY0NDUwNDI5MjZkZDk3OGJlMTUzYjZjNQ
TIMKEN
TIMKEN
NA56425SW-90085
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA56425SW-90085
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA56425; 4-1/4" Bore; 10.105" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
NA56425SW-90085
BDI部件号
1367537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA56425SW-90085/p/1367537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893338088
重量 / Kilogram
31.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA56425
装配件号
90085
装配组件
NA56425-SW (2) | K105665 (1) | K105672 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA56425SW-90085
重量/磅
70.555
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA56425; 4-1/4" Bore; 10.105" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
外径
10.105 英寸 | 256.667 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米