https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
TIMKEN
TIMKEN
NA596SW-90171
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA596SW-90171
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA596; 3-1/2" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
NA596SW-90171
BDI部件号
1367575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA596SW-90171/p/1367575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893068350
重量 / Kilogram
33.025
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA596
装配件号
90171
装配组件
NA596SW (2) | K87718 (1) | K93892 (2)
轴向游隙
0 to 0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA596SW-90171
重量/磅
75.007
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA596; 3-1/2" Bore; 9-7/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米