https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpTOHhNRGd5TVRRM01URXdPVEUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjODZjZTEzNDQ3YjYwNTcwYmNmYTQ5MjIxZGQzZDkyMmU0YTdjYmRhNGJiNWRmNTJlODIzNjdlYmRiN2Y2ZTQ
TIMKEN
TIMKEN
NA782-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA782-99402
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA782; 4-1/8" Bore; 7.087" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
NA782-99402
BDI部件号
1367684
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA782-99402/p/1367684
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893729855
重量 / Kilogram
10.16
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NA782
装配件号
99402
装配组件
NA782-20024 (2) | 773D-20081 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
22.626
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA782; 4-1/8" Bore; 7.087" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米