NA94700-902B9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1367751 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA94700-902B9

描述

TIMKEN NA94700-902B9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA94700; 7" Bore; 11.38" Outside Diameter; 5.62" Width; Double Row

制造商部件号

NA94700-902B9

BDI部件号
1367751

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893405919
重量 / Kilogram
33.584
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA94700
装配件号
902B9
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA94700; 7" Bore; 11.38" Outside Diameter; 5.62" Width; Double Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
5.62 英寸 | 142.748 毫米
外径
11.38 英寸 | 289.052 毫米