NA95500-90147 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRM01EWTRNekUyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJRMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiYmI0ZDY3YWQ0YjRiY2UwOWFiMDYyODhlNzY5MTE3Yzg1OGUyYjA3N2FlMTdkOWYwZjc4Y2YxMTM2MmM5ODQ
1367754 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA95500-90147

描述

TIMKEN NA95500-90147

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

NA95500-90147

BDI部件号
1367754

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893451022
重量 / Kilogram
25.73
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA95500
装配件号
90147
装配组件
NA95500 (2) | 95927CD (1)
轴向游隙
0.025
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA95500-90147
重量/磅
56.669
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米