https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRM01EWTRNekUyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJRMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiYmI0ZDY3YWQ0YjRiY2UwOWFiMDYyODhlNzY5MTE3Yzg1OGUyYjA3N2FlMTdkOWYwZjc4Y2YxMTM2MmM5ODQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRM01EWTRNekUyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJRMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiYmI0ZDY3YWQ0YjRiY2UwOWFiMDYyODhlNzY5MTE3Yzg1OGUyYjA3N2FlMTdkOWYwZjc4Y2YxMTM2MmM5ODQ
TIMKEN
TIMKEN
NA95500-902B1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA95500-902B1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
NA95500-902B1
BDI部件号
1367755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA95500-902B1/p/1367755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893451039
重量 / Kilogram
25.728
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA95500
装配件号
902B1
装配组件
NA95500 (2) | 95927CD (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA95500-902B1
重量/磅
56.669
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA95500; 5" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米