TIMKEN
TIMKEN
NP033571-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP033571-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP033571; 5" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; Double Row
制造商部件号
NP033571-902A1
BDI部件号
1368019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP033571-902A1/p/1368019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893194813
重量 / Kilogram
8.621
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP033571
装配件号
902A1
装配组件
NP033571 (2) | NP958022 (1) | GR63 (1) | K154130 (2)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP033571-902A1
重量/磅
19.925
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP033571; 5" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; Double Row
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米