NP069631-20395/L540010-20N04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1368042 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP069631-20395/L540010-20N04

描述

TIMKEN NP069631-20395/L540010-20N04

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP069631; 200MM Bore; 254MM Outside Diameter; 27.788MM Width; Single Row

制造商部件号

NP069631-20395/L540010-20N04

BDI部件号
1368042

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP069631
装配组件
NP069631 (1) | L540010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP069631; 200MM Bore; 254MM Outside Diameter; 27.788MM Width; Single Row
装配件宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米