TIMKEN
TIMKEN
NP079516-90KA2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP079516-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP079516; 18.976" Bore; 25.787" Outside Diameter; Double Row
制造商部件号
NP079516-90KA2
BDI部件号
1368047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP079516-90KA2/p/1368047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893827988
重量 / Kilogram
158.53
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP079516
装配件号
90KA2
装配组件
NP079516 (1) | NP854835 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP079516-90KA2
重量/磅
349.182
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP079516; 18.976" Bore; 25.787" Outside Diameter; Double Row
外径
25.787 英寸 | 655 毫米
孔径
18.976 英寸 | 481.99 毫米