NP113979-90401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425538 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP113979-90401

描述

TIMKEN NP113979-90401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP113979; 34.976MM Bore; 59.131MM Outside Diameter; 16.764MM Width; Single Row

制造商部件号

NP113979-90401

BDI部件号
1425538

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 863
BDI- 匈牙利 863
BDI- 罗马尼亚 863

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893659510
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP113979
装配组件
NP113979 (1) | NP693852 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP113979; 34.976MM Bore; 59.131MM Outside Diameter; 16.764MM Width; Single Row
装配件宽度
0.66 英寸 | 16.764 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
外径
2.328 英寸 | 59.131 毫米