TIMKEN
TIMKEN
NP183776-90401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP183776-90401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP183776; 28.5MM Bore; 56.56MM Outside Diameter; 14.73MM Width; Single Row
制造商部件号
NP183776-90401
BDI部件号
1368147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP183776-90401/p/1368147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 59 |
BDI- 匈牙利 | 59 |
BDI- 罗马尼亚 | 59 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893659749
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP183776
装配组件
NP183776 (1) | NP693218 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP183776; 28.5MM Bore; 56.56MM Outside Diameter; 14.73MM Width; Single Row
孔径
1.122 英寸 | 28.5 毫米
装配件宽度
0.58 英寸 | 14.73 毫米
外径
2.227 英寸 | 56.56 毫米