NP212764-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1368182 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP212764-90KA1

描述

TIMKEN NP212764-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP212764; 3.347" Bore; 5.118" Outside Diameter; Double Row

制造商部件号

NP212764-90KA1

BDI部件号
1368182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893195780
重量 / Kilogram
2.806
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP212764
装配件号
90KA1
装配组件
NP212764 (2) | NP717996 (2) | NP859253 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP212764-90KA1
重量/磅
6.372
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP212764; 3.347" Bore; 5.118" Outside Diameter; Double Row
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米