https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaE1TOHhNRGcyTXpBNU1qSXdNelUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlVUkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3Mjk2NDFhYWY0NGJjNjcwY2ZhOTFhZWU3MWViNjAwMDY5MTAxZTdmNjJkMzNjODk1MTEzNzUwYmE4N2U1MGY0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaE1TOHhNRGcyTXpBNU1qSXdNelUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlVUkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3Mjk2NDFhYWY0NGJjNjcwY2ZhOTFhZWU3MWViNjAwMDY5MTAxZTdmNjJkMzNjODk1MTEzNzUwYmE4N2U1MGY0
TIMKEN
TIMKEN
NP236058-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP236058-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP236058; 8.687" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 5.187" Width; Double Row
制造商部件号
NP236058-902A2
BDI部件号
1368220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP236058-902A2/p/1368220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893972992
重量 / Kilogram
31.558
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP236058
装配件号
902A2
装配组件
NP236058-20157 (2) | NP377055-20157 (1) | M244249XA-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
68.936
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP236058; 8.687" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 5.187" Width; Double Row
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
装配件宽度
5.187 英寸 | 131.762 毫米
孔径
8.687 英寸 | 220.662 毫米