TIMKEN
TIMKEN
NP238750-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP238750-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP238750; 45MM Bore; 88MM Outside Diameter; 16.7MM Width; Single Row
制造商部件号
NP238750-99401
BDI部件号
1425542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP238750-99401/p/1425542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1,555 |
BDI- 匈牙利 | 1,555 |
BDI- 罗马尼亚 | 1,555 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893980577
重量 / Kilogram
0.457
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP238750
装配件号
99401
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP238750; 45MM Bore; 88MM Outside Diameter; 16.7MM Width; Single Row
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
装配件宽度
0.657 英寸 | 16.7 毫米
外径
3.465 英寸 | 88 毫米