NP260158-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
20353257 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP260158-902A1

描述

TIMKEN NP260158-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP260158; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Single Row

制造商部件号

NP260158-902A1

BDI部件号
20353257

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796014145
重量 / Kilogram
59.703
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP260158
装配件号
902A1
装配组件
NP260158-20000 (1) | HH249910-20000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
131.632
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP260158; 9-3/4" Bore; 16" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Single Row
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米