NP275463-904A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
24625996 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP275463-904A1

描述

TIMKEN NP275463-904A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number NP275463; 31" Bore; 39-1/2" Outside Diameter; 4-15/16" Width; Single Row

制造商部件号

NP275463-904A1

BDI部件号
24625996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893110738
重量 / Kilogram
231.332
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
NP275463
装配件号
904A1
装配组件
NP275463-40000 (1) | NP284770-40000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
510.948
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number NP275463; 31" Bore; 39-1/2" Outside Diameter; 4-15/16" Width; Single Row
外径
39.5 英寸 | 1003.3 毫米
装配件宽度
4.938 英寸 | 125.425 毫米
孔径
31 英寸 | 787.4 毫米