TIMKEN
TIMKEN
NP285701-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP285701-90KM1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP285701; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
制造商部件号
NP285701-90KM1
BDI部件号
1368261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP285701-90KM1/p/1368261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 519 |
BDI- 匈牙利 | 519 |
BDI- 罗马尼亚 | 519 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893008677
重量 / Kilogram
0.276
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP285701
装配组件
NP285701 (1) | NP341513 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP285701; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17.25MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
0.679 英寸 | 17.25 毫米