https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-PC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczWXk4eE1EZzJNekE1TkRZMk1URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlRUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlZTZjZjY5MmRlNTJhNjk0YjBiYWI4YWIyODUyNjQ2NTA1ZjAwNmFmZmM4ZjkyNWRjZTRjOThhYTUwN2ZlZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-PC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmczWXk4eE1EZzJNekE1TkRZMk1URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlRUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlZTZjZjY5MmRlNTJhNjk0YjBiYWI4YWIyODUyNjQ2NTA1ZjAwNmFmZmM4ZjkyNWRjZTRjOThhYTUwN2ZlZDU
TIMKEN
TIMKEN
NP340527-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP340527-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP340527; 12-1/2" Bore; 25" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
NP340527-902A1
BDI部件号
22838571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP340527-902A1/p/22838571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796315914
重量 / Kilogram
216
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP340527
装配件号
902A1
装配组件
NP340527-20000 (1) | NP360214-20000 (1) | PACK-CRT391181 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
470.233
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP340527; 12-1/2" Bore; 25" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Single Row
外径
25 英寸 | 635 毫米
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米