TIMKEN
TIMKEN
NP383216-9X079
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP383216-9X079
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number NP383216; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
制造商部件号
NP383216-9X079
BDI部件号
1368368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP383216-9X079/p/1368368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893806969
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
NP383216
装配件号
9X079
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.419
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number NP383216; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
装配件宽度
0.758 英寸 | 19.25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米